用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースからなる純度の高い生物学的に不活性な混合物で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性でオートクレーブ滅菌が可能であり、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。
仕様サポート:なし
材質ブラックグリッドMCE
構成フィルター単体
直径(mm)37
特性外観:ブラックグリッド
オートクレーブの可否非対応