用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。
仕様サポート:なし
材質MCE
穴径(μm)5
構成フィルター単体
直径(mm)37
オートクレーブの可否非対応