MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・37mm・3ピース・非バンド・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72830156 品番225-3-01NB
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

MCEフィルター(孔径0.8 μm、37 mm)を3ピース構造のクリアスチレン製カセットにあらかじめ組み込んだ製品で、バンドは付属していません。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースからなる純度の高い生物学的に不活性な混合物で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性でオートクレーブ滅菌が可能であり、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。 仕様●サポート:あり●プリロード:あり 材質カセット:クリアスチレン、MCE 形式カセット:3ピース従来型 直径(mm)37 特性外観:透明 オートクレーブの可否非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする