用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。
仕様サポート:あり
材質カセット:スチレン、MCE
構造カセット:2ピース従来型
構成プレロード済みフィルター
主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定
直径(mm)37
特性外観:クリア・バンド付き
オートクレーブの可否非対応