MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・2ピース・従来型・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72830461 品番225-502
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、2ピース構成の透明プラスチック製カセットにプレロード済み、バンド処理済みです。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。 仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg 材質カセット:スチレン、MCE 構造カセット:2ピース従来型 構成プレロード済みフィルター 主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定 直径(mm)37 特性外観:クリア・バンド付き オートクレーブの可否非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする