MCEフィルター(サポートパッドなし・重量マッチング±50μg・0.80μm・47mm・50ペア)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード72830531 品番225-531
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、47 mmで、サポートパッドは付属せず、フィルターペアのみの構成です。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。 仕様●サポート:なし●質量マッチング:50 μg 材質MCE 構成フィルターペアのみ 主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定 オートクレーブの可否非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする