※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1巻
注文コード
72830556
品番
LTP-20(R)
参考基準価格(税別)¥83,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。
混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。
最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。