※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72830574 品番 LTP-10S(R)
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。
混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。
持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。
最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。

質量(kg)2(テープライトのみ) 電球の種類LED 使用周囲温度(℃)5〜40 特性二重絶縁 消費電力(W)110 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)98/m LED寿命(時間)30000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 発光色 仕様連続点灯:5本まで セット内容LEDテープライト(10m)、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋 用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
注意
※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。

商品説明動画

HATAYA「LEDテープライト」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする