曜日別特売
SD4015B3 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ 72830617

SD4015B3 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ 72830617
SD4015B3 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ 72830617

2相マイクロステップドライバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(g)40
内容量1式注文コード72830617品番SD4015B3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,440
販売価格(税別)
10,400

高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。
1.5A、 3.0A、 の2タイプ。
お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。

質量(g)40電流(A)2(MAX)出力電流を1.5Aに設定した時規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)0.25~1.5(±5%)/相外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×50×21周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応調整機能RUN:運転電流設定(0.25~1.5A)、STOP:停止電流設定、JOG:JOG運転時の速度設定適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする