2相マイクロステップドライバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 72830626 品番 SD4030B3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。
1.5A、 3.0A、 の2タイプ。
お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。

質量(g)112 電流(A)3(MAX)出力電流を3Aに設定した時 規格CEマーク 電源2相 入力電圧(V)DC18〜36 出力電流(A)0.5〜3(±5%)/相 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55.5×28 周波数最大入力パルス:200Kpps 機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境0〜40℃、35〜80%(結露なきこと) 表示機能電源入力時点灯 保存環境-20〜+85℃、35〜80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能RUN:運転電流設定(0.5〜3A)、STOP:停止電流設定、JOG:JOG運転時の速度設定 適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする