延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72830985 品番 ECT-1625BK
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。

ブラック 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× その他転倒を防止する回転脚搭載。 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V/15A/1500Wまで 適合規格PSE適合 コンセント個数10個口 コード長さ(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
電化製品の配線用
建設業・工事業

六個口のコードではコンセントが足りなくなり十個口のこの製品に買い換えました。コンセント一つ一つにスイッチがついていて便利です。コンセントの間隔も広い所が三つ分あり大きめのコンセントも隣の差し込みを無駄にせず使えるので助かります!

2025-06-23
用途:
8個口のタップからの差し替え
サービス業

8個口で使用していたタップと交換です、コンセント間が3箇所広くなっているので大型ACアダプターの干渉がありません。

2025-01-21
用途:
8連のものから買い替え
サービス業

延長コードはいろんな場所で使ってますが、8連で使用していた場所のコードが足らなくなったので買い替えです、コンセント間の間隔が通常と広目があるので使い勝手が良いです。

対象商品:
72830985
2024-01-16
用途:
7個では足りなくなったので
オール・パワフル 様 (サービス業)

7個では足りなくなったので交換用に。なかなかこの様な個別スイッチの付いた物が無く選択しましたがエレコムでも問題なし。

対象商品:
72830985
2023-03-31
用途:
TV周り

TVゲーム機や充電器でコンセント部分が大きい物がありこちらの商品は3つまでとなり合わせで使えるのですっきり見えます。TV台の裏にネジでとめて浮かせているので掃除も楽です。

対象商品:
72830994
2023-03-15
用途:
デスク回り
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

Ipad用コンセントを差すのに重宝しました。
しっかりして作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする