延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72831003 品番 T-K7A-21025WH
参考基準価格(税別)¥7,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。

ホワイト 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× その他転倒を防止する回転脚搭載。 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V/15A/1500Wまで 適合規格PSE適合 コンセント個数10個口 コード長さ(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする