エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの ガジェットポーチ
ガジェットケース デスクオーガナイザー ガジェット 文具 収納 ボックス型 自立式 MINIO リバーシブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72831265
品番
BMA-MNOGC01BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
はたらく を、もっと軽やかに。 マウスやペン、メモ帳などの小物をすっきりと収納。 フラップの閉じる向きによってリバーシブルに使える”MINIO”ガジェットボックス。
材質
表生地:ポリウレタン、内生地:ポリエステル・クロロプレンゴム、芯材:ポリカーボネート、内蔵磁石:ネオジム磁石
色
コーラルベージュ×ゼニスブルー
質量(g)
約240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組み立て使用時:約160×50×200、展開時:約450×5×200
ポケット
(気室内)小物収納伸縮ポケット×7