カジュアルこたつセット (こたつ/こたつ掛け布団)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72832279 品番SEU752(B)-FSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

こたつ本体と布団のセット組。1人暮らしや新生活で活躍する長方形のカジュアルこたつ。天板はリバーシブル仕様。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
遠赤外線/無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板リバーシブル

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ こたつヒーター おしゃれ シンプル オールシーズン リビングコンパクト リバーシブル 材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PVC 質量(kg)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 型番ヒーター:MS-303H 電源コード(m)約3 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75××75×39 電源コード中間入切スイッチ
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72832279 SEU752(B)-FSET 61732449 SEU-752(B)** カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) 1台 12,999 税込14,299 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-18
用途:
自宅用
その他業種

赤外線で直ぐに温まる種類のものと今回お安いこれとどちらにしようか迷ったのですが、使ってみると普通の暖かい炬燵でした。これで十分です。炬燵布団も付いていてすぐに炬燵ライフを楽しめました。が、やはり薄くて寒かったので、後日もう少し厚手のコタツ上掛けを買いました。直ぐにコタツを使いたい人向けにオススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする