曜日別特売
Mブラック ST-04 シリコンカラーイートング 岡部洋食器製作所 72833679

シリコンカラーイートング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)228注文コード72833679品番Mブラック ST-04
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シリコンゴムの一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
柔らかいシリコンゴムで覆われているのでフッ素加工のフライパンを傷つけません。
4色のカラーバリエーションで用途別に使い分けできます。

材質本体/シリコンゴム、中芯/ナイロン66・ステンレススチール全長(mm)228質量(g)71耐熱温度(℃)-20~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする