クリップファイル 発泡PP製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
タテ型
タテ型
ヨコ型
色
青
青
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72836106
品番
A4-TATE-BLUE
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れたクリップファイルです。
用途
用箋挟として
色
青
タイプ
タテ型
寸法(横×縦)(mm)
484×320(全開)
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
2
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。