A4-YOKO-BLUE クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ 72836131

 

A4-YOKO-BLUE クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ 72836131
A4-YOKO-BLUE クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ 72836131
A4-YOKO-BLUE クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ 72836131
A4-YOKO-BLUE クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ 72836131
A4-YOKO-BLUE クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ 72836131
モノタロウ

クリップファイル 発泡PP製

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプヨコ型
色青
内容量1枚注文コード72836131品番A4-YOKO-BLUE
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れたクリップファイルです。

用途
用箋挟として
色
青
タイプ
ヨコ型
寸法(横×縦)(mm)
320×484(全開)
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
2
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする