付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様
その他【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL
トラスコ品番710-8618
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
色オリーブドラブ
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
高さ(mm)162
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)100