メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72836210
品番
MPK-780-B-AJS
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様
その他
【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL
トラスコ品番
710-8617
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)
780
幅(mm)
490
色
ブルー
高さ(mm)
162
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100