36V 充電式 セーバーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品六角棒スパナ(本体装着) 注文コード72836237 品番CR36DSA NN
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高耐久
独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。
本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。
バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。
低振動
リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。
レバー操作によるブレード着脱
手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作
LEDライト付
暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付

付属品六角棒スパナ(本体装着) 寸法(mm)470×240×91 (電池BSL36A18X装着時) 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 切断能力(mm)【パイプ】軟鋼パイプ 外径130 / 塩ビパイプ 外径130、【木材厚さ】255、【軟鋼板厚さ】19 切断能力(mm)パイプ19 切断能力(mm)木材255 ストローク量(mm)32 無負荷ストローク数(min-1)【中速】0〜2000、【低速】0〜1500、【最高速】0〜2600、【高速】0〜2300 切断能力(mm)軟鋼130
注意
※ブレードは別売りとなります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする