CBM-GBK10 バランスマスター マーテック 72838486 CBM-GBK10 バランスマスター マーテック 72838486 CBM-GBK10 バランスマスター マーテック 72838486

バランスマスター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用荷重(t)3 フックグリップラッチフックGBK 2個 チェーン線径(mm)10 注文コード72838486 品番CBM-GBK10
参考基準価格(税別)¥405,900 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は使用荷重・フック・チェーン線径など6種類から選べます 他の種類を見る

偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。
重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。

用途荷役・運搬作業用。 使用荷重(t)3 寸法A(mm)90 寸法F(mm)132 寸法D(mm)62 寸法E(mm)74 寸法B(mm)220 寸法C(mm)425 寸法G(mm)33 安全率5以上 フックグリップラッチフックGBK 2個 チェーン長(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応 チェーン線径(mm)10 総質量(kg)28.9
関連資料:チラシ(4.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする