画像準備中

Luna(R) NH2 100A、LCカラム 00Fシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72838510 品番00F-4379-E0
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:極性化合物の分離

長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7336-21 内径(mm)4.6 細孔径100A USPコードL8 粒子径(μm)10 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相アミノ、アミノプロピル ・ NH2 分離モード正常相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする