フェルトロール ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72838651 品番FR-007 0.9X20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手芸から素材として用途色々なフエルト材です。
柔らかな素材を使用しております為加工が簡単です。

用途手芸・DIY用。 材質フエルト生地 幅(mm)900 ブルー 長さ(m)20 目付(g/m2)180
注意
※保管される際は、横置きでお願い致します。
※カートンを立てて保管した場合、フエルト生地にヨレが生ずる恐れがございます。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする