八千代工業
八千代工業の 裁縫用資材
八千代工業の 生地/フェルト
八千代工業の フェルト
フェルトロール ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72838669
品番
FR-009 0.9X20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
手芸から素材として用途色々なフエルト材です。
柔らかな素材を使用しております為加工が簡単です。
用途
手芸・DIY用。
材質
フエルト生地
幅(mm)
900
色
ブラウン
長さ(m)
20
目付(g/m
2
)
180
注意
※保管される際は、横置きでお願い致します。
※カートンを立てて保管した場合、フエルト生地にヨレが生ずる恐れがございます。ご注意ください。