画像準備中

ニグルーブ MP-DX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード72838721 品番1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。
耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。
酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。

滴点(℃)191 外観茶褐色半固体 混和ちょう度323(25℃) 離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h) 蒸発量(%)0.19(99℃ 22h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h) 混和安定度355(10万回)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする