画像準備中

ニグルーブ CP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 72838748 品番 000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

極圧性・耐摩耗性が良好です。
耐水性が良好です。
圧送性が優れています。

用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用 滴点(℃)168 外観淡黄褐色 混和ちょう度465(25℃) チムケン式耐荷重性能(kg)9.52 蒸発量(%)0.17(99℃ 22h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 酸化安定度(kPa)10(99℃ 100h)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする