出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの ウレアグリース
ニグエース U-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
72838809
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。
耐摩耗性・機械安定性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性に優れています。
防錆性が優れています。
用途
製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など
仕様
【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)
使用温度範囲(℃)
-15〜+150
滴点(℃)
265
外観
淡黄褐色バター状
混和ちょう度
320(25℃)
チムケン式耐荷重性能(kg)
12.2
蒸発量(%)
0.4(99℃ 22h)
危険物の類別
非危険物
混和安定度
360(10万回)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630