画像準備中

ニグタイト LTS-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード72838897 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

低温性が優れています。
極圧性が優れています。
酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。

用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤 使用温度範囲(℃)-40〜+130 滴点(℃)200 混和ちょう度272(25℃) 蒸発量(%)0.45(99℃ 22h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h) 低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする