出光NTG
出光NTGの グリース
出光NTGの リチウムグリース
ニグタイト LRT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
72838915
品番
00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
耐摩耗性および耐焼付性が優れています。
潤滑性が優れています。
酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途
減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤
使用温度範囲(℃)
-30〜+130
混和ちょう度
415(25℃)
増ちょう剤
リチウム 石けん
基油
合成油、鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630