画像準備中

ニグタイト LRP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード72838931 品番00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐摩耗性および耐焼付性が優れています。
潤滑性が優れています。
酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。

用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤 使用温度範囲(℃)-30〜+130 混和ちょう度420(25℃) 増ちょう剤リチウム 石けん 基油グリコール系、合成油 危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする