Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Scout Columns Achiral Columns Luna(TM) (100A)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72840208
品番
00G-4325-E0
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥158,399
販売価格(税別)
¥
143,999
バスケットに入れる
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7341-22
内径(mm)
4.6
細孔径
100A
USPコード
L11
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
PREP フェニルヘキシル
分離モード
逆相
関連資料:
(0.83MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません