曜日別特売
9017 ドライ長袖Tシャツ 小倉屋 72840410

9017 ドライ長袖Tシャツ 小倉屋 72840410
9017 ドライ長袖Tシャツ 小倉屋 72840410

ドライ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
Rブルー
内容量1枚注文コード72840410品番9017
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

再生ポリエステル繊維を使用。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY長袖Tシャツ。

RブルーサイズL胸囲(cm)105肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)73素材ポリエステル80%/綿20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする