10オンス フードプルパーカ(裏パイル)

10オンス フードプルパーカ(裏パイル) - LIFEMAX10オンス フードプルパーカ(裏パイル) - LIFEMAX10オンス フードプルパーカ(裏パイル) - LIFEMAX

表面は平滑で裏面がパイル状に編み込まれたフレンチテリー生地で素材とシルエットにこだわったプルオーバーパーカーです。ベーシックな色展開で様々なシーンに合わせやすく、プリントの際ににじみにくい綿100%素材でできているので加工にもおすすめです。

仕様
フード二枚重ね、ポケット付き
素材
裏毛(綿100% )、杢グレーのみ:綿90%・ポリエステル10%
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779801MS2135アイボリーLL566262
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80779925MS2135インディゴS475653
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80779950MS2135インディゴL536059
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80780020MS2135Oインディゴ3L596465
¥5,500
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
80780065MS2135チャコールLL566262
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80780108MS2135インディゴM505856
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80780318MS2135チャコールL536059
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80780817MS2135アイボリーL536059
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80780887MS2135アイボリーS475653
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80781088MS2135Oチャコール3L596465
¥5,500
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
80781167MS2135チャコールM505856
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80781237MS2135チャコールS475653
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80781246MS2135アイボリーM505856
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80781885MS2135インディゴLL566262
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
80782138MS2135Oアイボリー3L596465
¥5,500
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする