曜日別特売

ストレッチブラストブルゾン USD307

ストレッチブラストブルゾン USD307 - EvenRiverストレッチブラストブルゾン USD307 - EvenRiverストレッチブラストブルゾン USD307 - EvenRiver

ワークウェアの概念を破壊した"魅せるデニム"。 ヘビーオンスのストレッチデニム素材です。
耐久性と快適性を備えたデニムブルゾンです。
同シリーズのカーゴパンツ(USD302)とのセットアップも可能です。

色
ブラスト
素材
綿 99% / ポリウレタン1%
内容量
1着
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835756USD307LL109476061
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79836998USD3074L117516265
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79837357USD307M101435857
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79837750USD307L105455959
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
79837759USD3073L113496163
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする