※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72841968
品番
GLM-200-607WVJ-100V
参考基準価格(税別)
¥586,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
コンパクト、省スペースその上、
薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様
ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付
ストローク(mm)
680
積載荷重(kg)
200
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×750
テーブル高さH〜H1(mm)
200〜880
自重(kg)
85
昇降時間(秒)
【全負荷時】9、【無負荷時】9
最高使用頻度(回/h)
15
関連資料:
図面資料(0.14MB)
注意
※
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません