※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLM-150-58VTJ-200V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛 72842248 GLM-150-58VTJ-200V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛 72842248

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)150 ストローク(mm)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850 注文コード72842248 品番GLM-150-58VTJ-200V
参考基準価格(税別)¥453,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は積載荷重・ストローク・テーブル寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト、省スペースその上、
薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ

仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付 ストローク(mm)500 積載荷重(kg)150 モーター出力(kW)0.07 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850 テーブル高さH〜H1(mm)150〜650 自重(kg)60 昇降時間(秒)11 最高使用頻度(回/h)15
関連資料:図面資料(0.11MB)
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする