※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72842257
品番
GLB-1000-0613
参考基準価格(税別)
¥695,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
超低床式の中でも最も低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も載せられます。
仕様
超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール、フットスイッチ コード(2m)
ストローク(mm)
802
積載荷重(kg)
1000
モーター出力(kW)
1.13
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
650×1300
上昇時間(秒)
【50Hz】21【60Hz】17
テーブル高さH〜H1(mm)
88〜890
自重(kg)
195
最高使用頻度(回/h)
15
関連資料:
図面資料(0.12MB)
注意
※
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません