※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72842275
品番
GLF-H1000-8
参考基準価格(税別)
¥504,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
操作性が楽なハンドル付タイプ。
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
仕様
過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー
ストローク(mm)
【フォーク】715
長さ(mm)
【フォーク】800
幅(mm)
【フォーク】100
厚さ(mm)
【フォーク】55
全長(mm)
1526
高さ(mm)
【脚】80
全幅(mm)
790
積載荷重(kg)
1000
全高(mm)
1360
最高高さ(mm)
【フォーク】800
車輪
【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80
最低高さ(mm)
【フォーク】85
外幅(mm)
【脚】550
内幅(mm)
【脚】400
自重(kg)
188
スライド幅(mm)
【フォーク】218〜578
荷重中心距離(mm)
400
足踏回数(回)
【足踏ポンプ】(全負荷時)144、【足踏ポンプ】(無負荷時・早送り)54
関連資料:
図面資料(0.14MB)
注意
※
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません