※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLF-D1000-8 ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛 72842300 GLF-D1000-8 ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛 72842300

ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72842300 品番 GLF-D1000-8
参考基準価格(税別)¥977,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

操作性が楽なハンドル付タイプ。
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。

仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き ストローク(mm)【フォーク】715 長さ(mm)【フォーク】800 幅(mm)【フォーク】100 厚さ(mm)【フォーク】55 全長(mm)1526 高さ(mm)【脚】80 全幅(mm)790 積載荷重(kg)1000 全高(mm)1360 最高高さ(mm)【フォーク】800 車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80 最低高さ(mm)【フォーク】85 上昇時間(秒)【全負荷時】21、【無負荷時】15 外幅(mm)【脚】550 内幅(mm)【脚】400 自重(kg)254 スライド幅(mm)【フォーク】218〜578 荷重中心距離(mm)400
関連資料:図面資料(0.19MB)
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする