DG-030メッシュハードナックルグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 72843727 品番 64590
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

通気性とプロテクション性能を両立したハードナックルメッシュグローブ。
手の甲には硬質ハードナックルプロテクターを装備し、万が一の衝撃に配慮した設計です。手のひらには本革を採用し、耐摩耗性を高めながら、繊細なスロットル操作にも対応するグリップ力を確保しました。
高通気メッシュパネルとストレッチナイロン素材を組み合わせることで、走行風を効率よく取り込み、蒸れを軽減。夏場のライディングでもドライな装着感を維持します。
操作性を考慮したプロテクター配置により、握る動作を妨げにくい構造。長時間のツーリングでも負担を抑えます。
さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。
通気性・操作性・プロテクションをバランスよく備えたハードナックルメッシュグローブです。

用途
シーズン:春夏
硬質ハードナックルプロテクターを手の甲に装備。転倒や接触時の衝撃に配慮した構造
手のひらに本革を採用。耐摩耗性を高め、繊細なスロットル操作に対応するグリップ力を発揮
高通気メッシュパネル+ストレッチナイロン素材を採用。走行風を取り込みやすく、蒸れを軽減
タッチパネル対応。手首のマグネットで左右をまとめて保持でき、持ち運びや保管がスムーズ
ブラックネオン サイズS
注意
※ 手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする