通気性とプロテクション性能を両立したハードナックルメッシュグローブ。
手の甲には硬質ハードナックルプロテクターを装備し、万が一の衝撃に配慮した設計です。手のひらには本革を採用し、耐摩耗性を高めながら、繊細なスロットル操作にも対応するグリップ力を確保しました。
高通気メッシュパネルとストレッチナイロン素材を組み合わせることで、走行風を効率よく取り込み、蒸れを軽減。夏場のライディングでもドライな装着感を維持します。
操作性を考慮したプロテクター配置により、握る動作を妨げにくい構造。長時間のツーリングでも負担を抑えます。
さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。
通気性・操作性・プロテクションをバランスよく備えたハードナックルメッシュグローブです。