VTXL-6/3B-5P 組端子台 東洋技研 72845258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数5P構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34注文コード72845258品番VTXL-6/3B-5P
参考基準価格(税別)¥2,351販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

全長(mm)【端子台】45.4極数5P取付ピッチ90定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41Aレール長さ(mm)100構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする