※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
極数
14P
色
黒
構成部品
中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
注文コード
72845346
品番
VTXL-6/3B-14P
参考基準価格(税別)
¥5,132
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・色・構成部品
など
696
種類から選べます
他の種類を見る
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
全長(mm)
【端子台】119.2
色
黒
極数
14P
取付ピッチ
150
定格絶縁電圧(V)
AC DC1000
電線仕様
0.5mm
2
~6mm
2
ー41A
レール長さ(mm)
160
構成部品
中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34
電線むき長さ(mm)
12~13