コニシ
コニシの 研究関連用品・実験用必需品
コニシの 試薬
99度特定アルコール(発酵) 18L 月浪印エタノール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
72853290
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
医薬品(原料・抽出用・錠剤成型用など)、健康食品(原料・抽出用)、洗浄用などの広い用途に安全に使用されております。
仕様
入り目:18L缶、段ボールなし
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
関連資料:
(0.42MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません