マグネット付き戸当り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72853667 品番PT-606
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー
・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します
・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。

用途鉄製扉 材質鉄+ネオジム磁石 タイプCタイプ 仕上黒塗装
注意
※・戸当りは付属していません。
※・強力な磁石を使用している為、携帯電話やPC、磁気を使った物を近づけないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする