1・1/4(B) PVCボールバルブユニオンネジ式 報商製作所 72853789

PVCボールバルブユニオンネジ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1"1/4注文コード72853789品番1・1/4(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PVC製で安価

用途農水・排水用に適しています材質PVC呼び径(B)1"1/4使用圧力(MPa)0.98接続方法ネジ式
注意
※屋内配管でのご使用はしないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする