65(A) PVCボールバルブユニオンソケット式 報商製作所 72853859

PVCボールバルブユニオンソケット式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)65注文コード72853859品番65(A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PVC製で安価

用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ソケット式呼び径(A)65
注意
※屋内配管でのご使用はしないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする