リブプラス
リブプラスの ラップ・消耗品・食品包材
リブプラスの 保冷剤・保冷袋
リブプラスの 保温・保冷バッグ
keepie 保冷レジカゴバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
72854988
品番
LV-0042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
食材の買い物、花見、運動会などマルチに活躍!保冷レジかごバッグ。4層構造で優れた保冷力。レジかごにセットできるのでお買い物楽々。巾着タイプなので容量の拡張が可能。
材質
外生地/ポリエステル、中生地/発泡ポリエチレン・ポリプロピレン、内生地/PEVA 、持ち手・紐/ポリエステル、ネーム/綿
色
ベージュ
質量(g)
370
容量(L)
20
寸法(cm)
約39×22×25