- 珈琲好きのフィルター 1~2杯用 トキワ工業 72855679

- 珈琲好きのフィルター 1~2杯用 トキワ工業 72855679
- 珈琲好きのフィルター 1~2杯用 トキワ工業 72855679
- 珈琲好きのフィルター 1~2杯用 トキワ工業 72855679
- 珈琲好きのフィルター 1~2杯用 トキワ工業 72855679
- 珈琲好きのフィルター 1~2杯用 トキワ工業 72855679

珈琲好きのフィルター 1~2杯用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(20枚×5袋)
内容量1セット(20枚×5袋)注文コード72855679品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コーヒー好きの方のために開発された専用フィルターです。
セットも後始末も簡単な、簡易式ドリッパー。
お気軽に本格派の味と香りが楽しめます。
面倒な器具は不要。カップの上に乗せるだけ。
開口部が大きいので、コーヒー粉やお湯が入れやすい。
深さもあるのでしっかりお湯に浸かる。浸す時間でお好みの濃さに調整できます。
素材は40年以上の実績があるお茶パックと同じ。安心安全

用途
1両手でフックを広げてカップにセットします。
フック部分を谷折りにすると、よりしっかりとセットされます。
2お好みのコーヒー粉を適量入れます。
1杯分の目安量は8g~10gです。(2杯分なら大きめの容器をご使用ください。)
3少量のお湯を注ぎ約20秒蒸らし、数回に分けてゆっくりお湯を注いでください。
4お好みの濃さになりましたら、両手でフィルターのフックを持って引き上げます。
材質フィルター(PETとPEの複合不織布)・フック(紙/パルプ ポリエチレンラミネート加工紙)入数(枚)100本体寸法(cm)11.8×9
注意
※熱湯による火傷に気をつけてください。
※フィルターを火に近づけないでください。
※フックは強くひっぱりすぎると、破れる場合があります。
※電子レンジ、オーブンには使用しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする