カーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72855749 品番 AM-FL241R-S
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カーブのぼり専用の交換・追加用ポールです。
帆のような曲線デザインの旗に使われる一般的な形状で、軽量かつ丈夫。

用途
屋外設置や予備にも最適です。
「セイルのぼり」「スウィングバナー」と呼ばれる旗でも広く使われる形状です。
質量(kg)0.6 直径(Φmm)伸縮部分:32(ポールの最大直径) 長さ(m)ポール:2.4 全長(m)1.3〜2.4 [伸縮式] 直径(Φcm)25 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22 材質(キャップ)ターンキャップ:ABS 材質(ジョイント)ABS 材質(パイプ)スチールパイプ (樹脂コーティング) 適合寸法(mm)通常カーブのぼり(660×1840角パイプに対応
注意
※商品写真は実際の色とは多少異なりますので予めご了承下さい。
※ポールは焼却しても有毒ガスの発生しない樹脂を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,750 / 税込 ¥4,125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする